Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Tangentbordsingång Autolås FE575 Series 4 Användare | AH2HCP 28XX46

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Tangentbordsingång Autolås FE575 Series 4 användare

Finns i lager
Artikel: AH2HCP Modell: FE575 PLY626ELAKorsreferens: 28XX46
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
5 385 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.75 "
BatteritidUpp till 2 år.
Dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Event Audit TrailNej
FinishSatin Chrome
Funktion Klassrum med Key Override
GradeBostäder
HandIcke-handig
Hantera typSpak
MaterialStål
Max. Användarkoder4
MonteringsstilCylindrisk
Utanför djup2-3 / 4 "
Utanför höjd6.75 "
Utanför bredd3 1 / 9 "
Kraftkälla9V Batteri
Tidsinställd inträde5 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Schlage "C" -spår (ingår)
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHLAGE FE595 PLY626ELA Flexibel knappsatsingång FE595 Series 4 Användare | AH2HCQ 28XX47 FE595 PLY626ELA4 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE FE575 PLY626ELA Tangentbordsingång Autolås FE575 Series 4 användare
5 385 kr /enhet