Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PPF 6LCZ2

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd

Finns i lager
Artikel: AE9PPF Modell: M420PKorsreferens: 6LCZ2

Få det Maj 8, Onsdag
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
12 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V.75a
Förstärkare Draw @ 24V.38a
FinishAluminium
Hållkraft (Lb.)500
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)2-1/2
Lås kroppslängd (in.)9
Lås kroppens bredd2 In.
MaterialHårdanodiserad aluminium
Tillverkare SerierM400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.691
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Armaturdjup (in.) (1)
    • Armaturlängd (in.) (6)
    • Armaturbredd (in.) (2)
    • Inkluderade alternativ (automatiskt spänningsval, magnetisk bindningssensor, dörrlägesomkopplare, återfördröjning)
    • Släpp fördröjning (1-30 sekunder)
    • Total projektion (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHLAGE M420 500 lb magnet Avs | AE9PPE 6LCZ1 M4209 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE M420P 500 Lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd
12 100 kr /enhet