SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs | AE9PNY 6LCY5

SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs

Finns i lager
Artikel: AE9PNY Modell: M490Korsreferens: 6LCY5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V.65a
Förstärkare Draw @ 24V.35a
FinishAluminium
Hållkraft (Lb.)1500
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)3
Lås kroppslängd (in.)12-1/2
Lås kroppens bredd2 In.
MaterialHårdanodiserad aluminium
Tillverkare SerierM400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Armaturdjup (in.) (1)
    • Armaturlängd (in.) (8)
    • Armaturbredd (in.) (2)
    • Inkluderade alternativ (automatiskt spänningsval)
    • Släpp fördröjning (1-30 sekunder)
    • Total projektion (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialPris
SCHLAGE M450 elektromagnetisk M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AluminiumHårdanodiserad aluminium10 126 kr
SCHLAGE M450P 1000 lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAluminiumHårdanodiserad aluminium13 683 kr
SCHLAGE M490P elektromagnetiskt lås, 1500 kg. | CD3VJB 28XY71 M490PRensa anodiseradStål15 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs
11 759 kr /enhet