Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE M450 elektromagnetisk M400 | AE9PNV 6LCY2

SCHLAGE M450 Elektromagnetisk M400

Finns i lager
Artikel: AE9PNV Modell: M450Korsreferens: 6LCY2
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
10 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V.75a
Förstärkare Draw @ 24V.38a
FinishAluminium
Hållkraft (Lb.)1000
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)3
Lås kroppslängd (in.)10-1/2
Lås kroppens bredd2 In.
MaterialHårdanodiserad aluminium
Tillverkare SerierM400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4415
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Armaturdjup (in.) (1)
    • Armaturlängd (in.) (7)
    • Armaturbredd (in.) (2)
    • Inkluderade alternativ (automatiskt spänningsval)
    • Total projektion (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialPris
SCHLAGE M450P 1000 lb Magnet Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAluminiumHårdanodiserad aluminium13 683 kr
SCHLAGE M490 1500 Lb Magnet Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AluminiumHårdanodiserad aluminium11 759 kr
SCHLAGE M490P elektromagnetiskt lås, 1500 kg. | CD3VJB 28XY71 M490PRensa anodiseradStål15 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE M450 Elektromagnetisk M400
10 126 kr /enhet