Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QNZ 45C328

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd

Finns i lager
Artikel: AG6QNZ Modell: 9001K1L35RH13Korsreferens: 45C328
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
3 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad metall
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Byte lampaFru. Nej. 25501-010-02
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörBevakad, rund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)11.28
Fartygets bredd (cm)4.93
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellLampspänningHandlingBezelNEMA-betygByte lampaTerminalanslutningTyp av operatörFärgPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AF9GDL 2EL43 9001K1L35R1.2 VAMomentary 2 Position Push / PullFörkromad metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Fru. Nej. 25501-010-02SkruvklämmaBevakad, rundRed2 191 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACTryck draFörkromad zinkgjutning1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Tryckplatta1.63 "Dia. SvamphuvudRed5 393 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACTillfälligFörkromad metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17TryckplattaBevakad, rundGrön3 763 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACTillfälligFörkromad metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17TryckplattaBevakad, rundRed3 763 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCTillfälligFörkromad metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87TryckplattaBevakad, rundGrön3 101 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Belyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACTillfälligFörkromad metall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12TryckplattaBevakad, rundGrön3 726 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1R20H13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd | AG6QPK 45C338 9001K2L1R20H136 VACTillfälligFörkromad zinkgjutning1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Tryckplatta1.37 "Dia. SvamphuvudRed3 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd
3 392 kr /enhet