Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35R31 Pilotljus Glödlampa Röd 24-28vac / dc | AG6QQN 45C469

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35R31 Pilotljus Glödlampa Röd 24-28vac/dc

Finns i lager
Artikel: AG6QQN Modell: 9001KP35R31Korsreferens: 45C469

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotljus komplett
GrundmaterialMetall
Body MaterialFörkromad zinkgjuten gjutning
FärgRed
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
lamptypGlödande
Lampspänning24 VAC/DC
Lens MaterialPlast
Lens TypeFresnel
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Byteslampor2FMP7
FormaRunda
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Spänning24 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.38
Fartygets längd (cm)9.19
Fartygets bredd (cm)4.6
HS-kod8531800025

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygGrundmaterialBody MaterialByteslamporStorlekTerminalanslutningSpänningFärgPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Pilotlampa Led 24v Blå | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4X, 13MetallMetall-22mmSkruvklämma24 VAC/DCBlå1 255 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilotljus Glödlampa 120v Blå | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4X, 13MetallMetall-22mmSkruvklämma110 till 120 VACBlå1 265 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilotljus Led 120v Blå | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4X, 13PlastPlast-22mmSkruvklämma110 till 120 VACBlå1 168 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 Pilotlampa Led 24v Blå | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13PlastPlast-22mmSkruvklämma24 VAC/DCBlå1 283 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilotlampa Led 240v Röd | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13PlastPlast-22mmSkruvklämma240 VAC/DCRed853SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Pilotljus komplett röd glödlampa | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetallFörkromad zinkgjuten gjutning4VCW230mmTryckplatta120 VACRed2 745 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilotljusröd glödlampa | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PlastPlast4VCW230mmTryckplatta120 VACRed2 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35R31 Pilotljus Glödlampa Röd 24-28vac/dc
2 275 kr /enhet