Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9 Oupplyst tryckknappsoperatörsvamp | AF9GGT 2EN43

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9 Ej upplyst tryckknappssvamp

Finns i lager
Artikel: AF9GGT Modell: 9001KR9Korsreferens: 2EN43
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
2 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
HandlingTryck dra
GrundmaterialMetall
BezelGjuten aluminium i krom
RingmaterialKrom pressgjuten aluminium
FärgIngen keps
HuvudmaterialAluminium-zinklegering
IP-värde66
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellFärgNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BM94 Icke-upplyst tryckknappsoperatör Svart | AF7ZWT 23Z304 9001KR9BM94Svart1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 619 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM94 Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon 30mm röd | AF7ZWW 23Z308 9001KR9RM94Red1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 619 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RM95 Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon 30mm röd | AF7ZWX 23Z309 9001KR9RM95Red1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm60 mm Dia. Svamp2 853 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1 Oupplyst tryckknappsoperatörsvamp | AF9GGV 2EN45 9001KR9P1Ingen keps1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp3 951 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9A Icke-upplyst tryckknappsoperatör Amber | AG6QTP 45C517 9001KR9ABärnsten3, 3R, 6, 1330mm60 mm Dia. Svamp2 480 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT6 Icke-upplyst tryckknappsfunktion 22mm Blå | AG6UVX 48K680 ZB4BT6Blå1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm Dia. Svamp740SEK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BT3 Oupplyst tryckknappsoperatör Grön | AG6UWB 48K684 ZB4BT3Grön1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm Dia. Svamp740SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9 Ej upplyst tryckknappssvamp
2 360 kr /enhet