Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrollstation Tryckknapp 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrollstation Tryckknapp 2no/2nc

Finns i lager
Artikel: AF9JHH Modell: 9001KYK21Korsreferens: 2NMC8

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingMomentary / Momentary
Kontaktformulär2NO / 2NC
Kontaktbetyg1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC/DC
Djup5.75 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialAluminium
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.53 "
Nav3 / 4 "NPT
MonteringVägg
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 3, 4, 13
Antal operatörer2
Storlek30mm
Typ av operatörTryckknapp / tryckknapp
Bredd3.58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrollstation 1nr / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary1NO / 1NC4X2-30mmPush Button6 168 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Kontrollstation Tryckknapp 1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11TryckknappsstyrstationTillfällig1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button3 185 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Kontrollstation Svamp 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14TryckknappsstyrstationTillfällig1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmTryckknapp med svamphuvud4 680 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Kontrollstation Tryckknapp 2no / 2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23TryckknappsstyrstationTillfällig2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp6 195 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Kontrollstation Tryckknapp 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp5 554 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Kontrollstation Tryckknapp 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp5 349 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK27 Kontrollstation Tryckknapp 1no/1nc | AF9JHP 2NMD5 9001KYK27TryckknappsstyrstationUnderhålls / Underhålls1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp5 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrollstation Tryckknapp 2no/2nc
5 000 kr /enhet