Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Frekvensomformare 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 frekvensomriktare 1/2 hk 115v in

Finns i lager
Artikel: AG7DZY Modell: ATV12H037F1Korsreferens: 5WJJ8

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalJa
Justerbar accelerationstid0 till 999.9 sek.
Justerbar retardationstid0 till 999.9 sek.
Kontroll metodSensor mindre flödesvektor Beräknar automatiskt optimal motorprestanda för applikationer med lågt varvtal, med hög start
Kontroll typKnappsats / Fjärrkontroll / Modbus
Djup4.77 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLED
displayerLED
dynamisk bromsningExternt alternativ
KapslingIP21
Höjd5.63 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC1
Inspänning115 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP1/2
Max. Utgångsförstärkare2.4
Utfrekvensområde10 till 400 Hz
Utspänning230 VAC
SkyddÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment170%
Vridmoment @ 1 Hz120%
Bredd2.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 Frekvensomriktare med variabel frekvens 1 / 4hk | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 144 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATV12H018M2 Frekvensomformare 1/4 hk 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 570 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 Variabel frekvensomformare 1/4 hk 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "4 160 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATV12H037M2 Frekvensomformare 1/2 hk 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 711 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATV12H037M3 Frekvensomvandlare 1/2 hk 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "4 427 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Variabel frekvensomformare 3/4 hk 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "4 601 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 Variabel frekvensomformare 1 Hp 115 / 230v | AG7EAC 5WJK2 ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "5 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 frekvensomriktare 1/2 hk 115v in
4 511 kr /enhet