Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU55N4 Frekvensomriktare 7.5 hk 400-480v | AG7FQZ 6MVC3

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU55N4 Variabel frekvensdrift 7.5hk 400-480v

Finns i lager
Artikel: AG7FQZ Modell: ATV212HU55N4Korsreferens: 6MVC3

Få det Maj 20, Måndag
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
17 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalJa
Justerbar accelerationstid0.1 till 3200 sek.
Justerbar retardationstid0.1 till 3200 sek.
Kontroll metodVolt per Hz, kvadratisk V / Hz, V / Hz med vridmomentförstärkning eller sensor mindre vektorkontroll
Kontroll typKnappsats eller logisk ingång
Djup5.91 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLED
displayerHertz, Motorström, KW, Motorspänning, Buss Energi
dynamisk bromsningNej
KapslingÖppen IP20, typ 1 med fältinstallerad ledningssats
Höjd7.24 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning400-480 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP7.5
Max. Utgångsförstärkare12
Utfrekvensområde0 till 200 Hz
Utspänning400-480 VAC
SkyddÖverspänning, underspänning, motor termisk överbelastning, kör termisk överbelastning, fas till fas eller fas till mark kortslutning, fas misslyckande, över brytning
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment110%
Vridmoment @ 1 Hz110%
Bredd5.59 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningDjupTyp av bildskärmBreddKapslingHöjdInspänningMax. HPPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Frekvensomformare 1 hk 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, valfri fjärrmonterad LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC113 875 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Frekvensomriktare 2 hk 400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, valfri fjärrmonterad LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC215 607 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATV212WU22N4 Frekvensomformare 3 hk 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, valfri fjärrmonterad LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC317 154 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Frekvensomriktare 4 hk 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, valfri fjärrmonterad LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC418 090 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Frekvensomformare 5 hk 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, valfri fjärrmonterad LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC519 868 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Frekvensomriktare 7.5 hk 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, valfri fjärrmonterad LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.525 446 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Frekvensomriktare 10 hk 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, valfri fjärrmonterad LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC1028 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU55N4 Variabel frekvensdrift 7.5hk 400-480v
17 015 kr /enhet