Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Variabel frekvensomformare 2 Hk 208-240v | AG7EMW 6DWZ1

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 frekvensomriktare 2 hk 208-240v

Finns i lager
Artikel: AG7EMW Modell: ATV312HU15M3Korsreferens: 6DWZ1

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalJa
Justerbar accelerationstid0 till 999.9 sek.
Justerbar retardationstid0 till 999.9 sek.
Kontroll metodSensor mindre flödesvektor Beräknar automatiskt optimal motorprestanda för applikationer med lågt varvtal, med hög start
Kontroll typKnappsats / Fjärrkontroll / Modbus
Djup7.56 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLED, (4) 7-segmentsdisplay
displayerDrivspänning
dynamisk bromsningIntern omkopplare / externt motstånd
KapslingIP21
Höjd12.97 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning208-240 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP2
Max. Utgångsförstärkare8
Utfrekvensområde0.5 till 500 Hz
Utspänning208-240 VAC
SkyddIP21
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment170%
Vridmoment @ 1 Hz120%
Bredd9.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.75
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Frekvensomformare 1/2 Hk 208-240v | AG7EMD 6DWX5 ATV312H037M34.8 "5.7 "208-240 VAC1/23.3208-240 VAC2.83 "6 359 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Variabel frekvensomformare 1.5hk 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "8 201 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Frekvensomformare 7.5hk 400-480v | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "19 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 frekvensomriktare 2 hk 208-240v
9 534 kr /enhet