SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Frekvensomformare 7.5hk 400-480v | AG7ENG 6DXA1

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Variabel frekvensdrift 7.5hk 400-480v

Finns i lager
Artikel: AG7ENG Modell: ATV312HU55N4Korsreferens: 6DXA1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalJa
Justerbar accelerationstid0 till 999.9 sek.
Justerbar retardationstid0 till 999.9 sek.
Kontroll metodSensor mindre flödesvektor Beräknar automatiskt optimal motorprestanda för applikationer med lågt varvtal, med hög start
Kontroll typKnappsats / Fjärrkontroll / Modbus
Djup6.77 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLED, (4) 7-segmentsdisplay
displayerDrivspänning
dynamisk bromsningIntern omkopplare / externt motstånd
KapslingIP21
Höjd9.13 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning400-480 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP7.5
Max. Utgångsförstärkare14.3
Utfrekvensområde0.5 till 500 Hz
Utspänning400-480 VAC
SkyddIP21
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment170%
Vridmoment @ 1 Hz120%
Bredd7.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.28
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Används för att styra hastigheten och vridmomentet för en AC-motor (7.5 hk) i pumpar, kompressorer, fläktar och materialhanterings- och förpackningsmaskiner
    • Frontpanel med ergonomiskt utformade kontrollknappar, kör-/stoppkommandon och snäpplåstätning
    • Integrerat med EMC-filter för att minska det elektromagnetiska bruset från huvudströmförsörjningen i frekvensomriktaren
    • Levereras med kylfläns för att avleda genererad värme
    • 3-fas utgångsspänning från 400 till 480V

Vanliga frågor och svar:

F. Stöder programvaran för Schneider Electric ATV312HU55N4 flera språk?

S. Ja, SoMove-programvaran kan användas av användare som använder en mängd olika språk för konfiguration, underhåll, utrustningstestning och start av frekvensomriktaren (VFD).

F. Säkerställer denna produkt användarens säkerhet?

S. Den här produkten har kortslutnings- och termiska skyddsfunktioner för att skydda användaren och utrustningen från oregelbunden strömförsörjning och andra störningar.

F. Är denna frekvensomformare temperaturkänslig?

A. Denna frekvensomriktare kan drivas vid temperaturer från -10 till 50 grader C utan nedstämpling (sänker de nominella designgränserna) och ta bort det övre skyddskåpan för tillförlitlig drift.

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Frekvensomformare 1/2 Hk 208-240v | AG7EMD 6DWX5 ATV312H037M34.8 "5.7 "208-240 VAC1/23.3208-240 VAC2.83 "6 359 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Variabel frekvensomformare 1.5hk 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "8 201 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Variabel frekvensomformare 2 Hk 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "9 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Variabel frekvensdrift 7.5hk 400-480v
19 884 kr /enhet