SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U75N4B Frekvensfrekvensomformare, 500VAC, 10 hk Max uteffekt | CH6NKD 443L65

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U75N4B frekvensomriktare, 500VAC, 10 hk Max uteffekt

Finns i lager
Artikel: CH6NKD Modell: ATV320U75N4BKorsreferens: 443L65

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Justerbar accelerationstid0 till 6000 sek.
Justerbar retardationstid0 till 6000 sek.
FärgSvart
Typ av bildskärmLED
dynamisk bromsningNej
KapslingHelt bifogad
KapslingsklassificeringNEMA.png
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas ACTre
Typ av ineffektAnalog, diskret
Spärr av tangentbordetJa
Antal ingångarAnalog, diskret
Antal utgångar1 analog, 3 diskret
Utgångsström17A
Utfrekvensområde0.1 till 599 Hz
Utgång TypAnalog, diskret
Övergripande djup9 1 / 8 "
Totala höjden12 1 / 8 "
Total bredd5 7 / 8 "
Fas3
Uteffekt10 hk
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment1.5
StilBok
Vridmoment @ 1 Hz1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
URSPRUNGSLANDIndonesien

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningTyp av bildskärmKapslingÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasStarta momentPris
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Frekvensomformare 30 hk 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD eller integreradNEMA 1----110%93 776 kr
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Frekvensomriktare 40 hk 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD eller integreradNEMA 1----110%112 598 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Frekvensomriktare, 240VAC, 15 hk Max uteffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDÖppen7 13 / 16 "13 "7"31.529 386 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Frekvensomriktare, 240VAC, 20 hk Max uteffekt | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDÖppen7 13 / 16 "13 "7"31.537 797 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Frekvensfrekvensomformare, 500VAC, 20 hk Max uteffekt | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDÖppen9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.537 027 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Frekvensomriktare, 240VAC, 1/4 hk Max uteffekt | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDÖppen4 5 / 16 "13 "7"31.56 585 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Frekvensomriktare, 240VAC, 1/4 hk Max uteffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDÖppen4 5 / 16 "13 "7"31.56 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U75N4B frekvensomriktare, 500VAC, 10 hk Max uteffekt
22 634 kr /enhet