Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 24VAC 10A | AH2QKU 2VLH5

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC Styrrelä 2NO/2NC 24VAC 10A

Finns i lager
Artikel: AH2QKU Modell: CA2KN22B7Korsreferens: 2VLH5
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
802SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-styrrelä
Spolbetyg30VA Inrush, 4.5VA förseglad
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
Kontaktformulär2NO / 2NC
KontaktmaterialSilver Nickel
Hz50/60
MonteringDIN-skena / panel
Respons tidUpphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktformulärHzRespons tidPris
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22G7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 120VAC 10A | AH2QKV 2VLH6 CA2KN22G7120 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.802SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22T7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 480VAC 10A | AH2QKW 2VLH7 CA2KN22T7480 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.802SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22U7 IEC-styrrelä 2NO / 2NC 240VAC 10A | AH2QKX 2VLH8 CA2KN22U7240 VAC2NO / 2NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.802SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31B7 IEC-styrrelä 3NO / 1NC 24VAC 10A | AH2QKY 2VLH9 CA2KN31B724 VAC3NO / 1NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.862SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31G7 IEC-styrrelä 3NO / 1NC 120VAC 10A | AH2QKZ 2VLJ1 CA2KN31G7120 VAC3NO / 1NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.862SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN31U7 IEC-styrrelä 3NO / 1NC 240VAC 10A | AH2QLA 2VLJ3 CA2KN31U7240 VAC3NO / 1NC50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.862SEK
SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN40B7 IEC-styrrelä 4NO 24VAC 10A | AH2QLB 2VLJ4 CA2KN40B724 VAC4NEJ50/60Upphämtning: 16 ms., Drop Out: 8 ms.909SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC CA2KN22B7 IEC Styrrelä 2NO/2NC 24VAC 10A
802SEK /enhet