Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC GV2E01 Manuell startförslutningssats Ip55 Iec | CV4QNG 48P308

SCHNEIDER ELECTRIC GV2E01 Manuell startförslutningssats Ip55 Iec

Finns i lager
Artikel: CV4QNG Modell: GV2E01Korsreferens: 48P308

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motoromkopplare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SCHNEIDER ELECTRIC VZ18 Förlängningssats | CU2BFT 48U442 VZ18Förlängningssats859SEK
SCHNEIDER ELECTRIC VZ31 Förlängningssats | CU2BFU 48U443 VZ31Förlängningssats878SEK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME143 Manuell startmotor 600Vac 10Amp Iec | CU2CDF 48P321 GV2ME143Manuell motoromkopplare3 451 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2RT14 Manuell startmotor 600Vac 10Amp Iec | CU2CDG 48P332 GV2RT14Manuell motoromkopplare3 713 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME163 Manuell Startare 600Vac 14Amp Iec | CU2CDH 48P322 GV2ME163Manuell motoromkopplare4 349 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2RT07 Manuell startmotor 600Vac 25Amp Iec | CU2CDJ 48P329 GV2RT07Manuell motoromkopplare3 749 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV3P18 Manuell Startare 600Vac 40Amp Iec | CU2CDK 48P351 GV3P18Manuell motoromkopplare6 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2E01 Manuell startförslutningssats Ip55 Iec
221SEK /enhet