Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 150a | AF9HYR 2MMR8

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 150a

Finns i lager
Artikel: AF9HYR Modell: LC1D150U7Korsreferens: 2MMR8
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
16 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts240 VAC
KontaktortypIEC
Djup5.12 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv150
Motstånd mot full belastning200
Höjd4.33 "
HP @ 3 fas - 230V50
HP @ 3 fas - 240V50
HP @ 3 fas - 480V100
HP @ 3 fas - 575V125
Hz50/60
Antal poler3
Bredd4.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellMotstånd mot full belastningHandlingSpolvoltsHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VPris
SCHNEIDER ELEKTRISK T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "1/311.01.55 571 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Icke-återvändande24 VDC3.35 "1/311.01.55 571 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Icke-återvändande120 VAC3.35 "1/311.01.55 571 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Icke-återvändande480 VAC3.35 "1/311.01.55 924 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "122.038 355 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Icke-återvändande24 VDC3.35 "122.036 815 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Icke-återvändande120 VAC3.35 "122.036 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150U7 Kontaktor Iec 240vac 3p 150a
16 041 kr /enhet