Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF6MLF Modell: T02BN13BDKorsreferens: 19YH72
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
6 815 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts24 VDC
KontaktortypINTE MIN
Djup3.62 "
KapslingstypÖppen
Fulllastförstärkare18
Fullastad förstärkare-induktiv18
Höjd3.35 "
HP @ 1 fas - 120V1
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 1 fas - 240V2.0
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3.0
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Hz50/60
NEMA-storlek0
Antal poler3
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536490065

Produktinformation:

    • Ram / serie / reläkod: TeSys

Produktvarianter

ProduktModellMotstånd mot full belastningHandlingSpolvoltsHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VPris
SCHNEIDER ELEKTRISK T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "1/311.01.55 571 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Icke-återvändande24 VDC3.35 "1/311.01.55 571 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Icke-återvändande120 VAC3.35 "1/311.01.55 571 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Icke-återvändande480 VAC3.35 "1/311.01.55 924 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "122.038 355 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Icke-återvändande120 VAC3.35 "122.036 815 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN13B7 Kontaktor Nema | AF6MLT 19YH83 T02CN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "233.07.57 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc
6 815 kr /enhet