Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Magnetmotorstarter Iec 24vac | AG7CBB 5AB65

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Magnetmotorstarter Iec 24vac

Finns i lager
Artikel: AG7CBB Modell: LU2B12BKorsreferens: 5AB65
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
7 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingReversering
Förstärkare AC12
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts24 VAC
Djup1.8 "
KapslingstypÖppen
Höjd5"
HP @ 1 fas - 120V1.5
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 1 fas - 240V2
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V7.5
HP @ 3 fas - 480V7.5
HP @ 3 fas - 575V10
Hz50/60
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkareUpp till 12A
StarttypIEC-stil
Bredd9.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VFörstärkare ACSpolvoltsHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VInställning för överbelastningsreläförstärkareHP @ 1 fas - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Magnetmotorstart Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 till 240 VAC / DC7.57.510Upp till 12A1.57 835 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Magnetmotorstart Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 LU2B32B103224 VAC202025Upp till 32A211 560 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Magnetmotorstarter Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 till 240 VAC / DC202025Upp till 32A211 734 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Magnetmotorstarter Iec 24vac
7 925 kr /enhet