Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XALD351H29H7 Kontrollstation Tryckknapp 2no/1nc | AG7EQY 6HK31

SCHNEIDER ELECTRIC XALD351H29H7 Kontrollstation Tryckknapp 2no/1nc

Finns i lager
Artikel: AG7EQY Modell: XALD351H29H7Korsreferens: 6HK31
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
2 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingMomentary / Momentary / Momentary
Kontaktformulär2NO / 1NC
Kontaktbetyg3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Djup5.27 "
KapslingsfärgLjusgrå och mörkgrå
Kapslingsmaterialpolykarbonat
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd2"
IP-värde66
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4
Antal operatörer3
Operatörsfärg(2) Grön / (1) Röd
Storlek22mm
Typ av operatörTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp
Bredd2.68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8537109070

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrollstation 1nr / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary1NO / 1NC4X2-30mmPush Button6 168 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Kontrollstation Tryckknapp 1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11TryckknappsstyrstationTillfällig1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button3 185 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Kontrollstation Svamp 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14TryckknappsstyrstationTillfällig1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmTryckknapp med svamphuvud4 680 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrollstation Tryckknapp 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp5 000 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Kontrollstation Tryckknapp 2no / 2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23TryckknappsstyrstationTillfällig2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp6 195 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Kontrollstation Tryckknapp 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp5 554 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Kontrollstation Tryckknapp 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26TryckknappsstyrstationMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTryckknapp / tryckknapp5 349 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD351H29H7 Kontrollstation Tryckknapp 2no/1nc
2 203 kr /enhet