Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Oupplyst tryckknapp, 22mm, 1NO, Svart | AG7ERA 6HK39

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Ej upplyst tryckknapp, 22mm, 1NO, svart

Finns i lager
Artikel: AG7ERA Modell: XB4BA21Korsreferens: 6HK39
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
BezelFörkromad metall
FärgSvart
Kontaktformulär1NEJ
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörFullt vakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Ej upplyst tryckknapp med en monteringsdiameter på 22 mm, lämplig för tillämpningar i mekaniska och elektroniska apparater
    • Krompläterad ram möjliggör enkel installation utan krav på ytterligare verktyg
    • Normalt öppen (NO) omkopplare med silverlegeringskontakter för säker anslutning
    • Fjäderreturmekanism för att återställa tryckknappen till öppet läge efter användning
    • Fungerar i temperaturer från -40 till 70 grader C

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör är kompatibla med Schneider Electric XB4BA21 icke-upplyst tryckknapp?

A. Schneider Electric ZBE101, ZBE1015, ZBE102, ZBE1025 kontroller kan användas med denna produkt.

F. Hur är denna produkt monterad?

A. Schneider Electric XB4BA21 är monterad på vertikala ytor som väggpaneler. Det bör finnas tillräckligt med utrymme på alla sidor av enheten för effektiv drift.

F. Vilka standarder uppfyller Schneider Electric XB4BA21 tryckknapp?

A. Schneider Electric XB4BA21 tryckknapp är UL-listad; NEMA 13 & 4X klassad och CSA-certifierad. Den bekräftar även klassificeringarna IP66, IP67, IP69 och IP69K för användning i utomhusmiljöer.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBezelFärgNEMA-betygTyp av operatörKontaktformulärKontaktbetygHuvudmaterialPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Oupplyst tryckknapp 22mm 1no Blå | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetallFörkromad metallBlå4, 4X, 13Fullt vakt1NEJ10A vid 600 VACMetall556SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 2no / 1nc Vit | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACMetall1 663 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Icke-belyst tryckknapp 22mm 2nr/1nc Grön/röd | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACMetall1 663 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 2no / 1nc Vit | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACPlast1 570 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Oupplyst tryckknapp 22mm 2no / 1nc Grön / röd | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Trippel (2 spolning och 1 utsträckt) huvudknapp2NO / 1NC10A vid 600 VACPlast1 763 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Icke-upplyst tryckknapp, svart, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fullt vakt1NEJ10A vid 230 VACPlast556SEK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Icke-upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Svart | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25PlastPlastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fullt vakt1NO / 1NC10A vid 230 VACPlast957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Ej upplyst tryckknapp, 22mm, 1NO, svart
556SEK /enhet