Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Tryckknapp Icke-upplyst Röd 2nc | AG3FDU 33HP34

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Tryckknapp Ej upplyst Röd 2nc

Finns i lager
Artikel: AG3FDU Modell: XB4BS8444Korsreferens: 33HP34
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
1 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhållen Trigger Action Vänd för att släppa
BezelFörkromad metall
FärgRed
Kontaktformulär2NC
Kontaktbetyg1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-1
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509035

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Tryckknapp, ej belyst, 1 NC, 40 mm diameter | AG3FDT 33HP33 XB4BS84421NC1 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Tryckknapp Ej upplyst Röd 2nc
1 933 kr /enhet