A B Handling: Underhållen Trigger Action Vänd för att släppa , Infattning: Förkromad metall , Färg: Red , Kontaktbetyg: 1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-1 , Huvudmaterial: Plast , IP-betyg: 66 , Material: Metall , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Skruvklämma , Typ av operatör: 40 mm Dia. Svamp