Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Tryckknapp, ej belyst, 1 NC, 40 mm diameter | AG3FDT 33HP33

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Tryckknapp, ej belyst, 1 NC, 40 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AG3FDT Modell: XB4BS8442Korsreferens: 33HP33
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
1 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhållen Trigger Action Vänd för att släppa
BezelFörkromad metall
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-1
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509035

Produktinformation:

    • Icke-upplyst nödtryckknapp som används för att skapa eller bryta en krets, när den trycks eller släpps enligt kraven
    • Innehåller en förkromad zinkgjuten kropp utrustad med ett 40 mm svamphuvud av plast och en vrid-till-släpp-anläggning
    • Modulär design underlättar enkel montering på panelboards
    • Ger NEMA 4, 4X, 12 och 13 klassade skyddsnivåer
    • IP66 klassad mot fukt eller damm

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Tryckknapp Icke-upplyst Röd 2nc | AG3FDU 33HP34 XB4BS84442NC1 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Tryckknapp, ej belyst, 1 NC, 40 mm diameter
1 947 kr /enhet