Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAC5121P Säkerhetsrelä 24 Vac / vdc 2.5a | AG7GCY 6UDK7

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAC5121P Säkerhetsrelä 24 Vac/vdc 2.5a

Finns i lager
Artikel: AG7GCY Modell: XPSAC5121PKorsreferens: 6UDK7

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsrelä
Spolvolts24 VDC
Kontaktkonfiguration3NO + 1NC Aux.
Kontaktbelastningsbetyg2.5A
Djup4.49 "
MiljöskyddIP40
Höjd3.9 "
Inström60mA
Strömförsörjning24 VAC/DC
Inspänning24 VAC/DC
MonteringDIN-skena
EnergiförbrukningMindre än 2.5 VA
Respons tidMindre än 100 ms
TypSäkerhetsövervakning
Bredd0.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsHöjdStrömförsörjningInspänningEnergiförbrukningRespons tidBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 735 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 msek.1.77 "9 573 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Säkerhetsrelä 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "7 374 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Säkerhetsrelä 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "7 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAC5121P Säkerhetsrelä 24 Vac/vdc 2.5a
5 245 kr /enhet