Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P Säkerhetsrelä 115vac 2.5a | AG7GDL 6UDL9

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P Säkerhetsrelä 115vac 2.5a

Finns i lager
Artikel: AG7GDL Modell: XPSVNE3442PKorsreferens: 6UDL9

Få det Maj 16, Torsdag
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
10 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsrelä
Spolvolts120 VAC
Kontaktkonfiguration1NO + 1NC + 2SS
Kontaktbelastningsbetyg2.5A
Djup4.49 "
MiljöskyddIP40
Höjd3.9 "
Inström65mA
Strömförsörjning115 VAC
Inspänning120 VAC
MonteringDIN-skena
EnergiförbrukningMindre än 7.5 VA
Respons tidMindre än 20 ms
TypSäkerhetsövervakning
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsHöjdStrömförsörjningInspänningEnergiförbrukningRespons tidBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 747 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 735 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Säkerhetsrelä 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 msek.1.77 "9 573 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Säkerhetsrelä 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "7 374 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Säkerhetsrelä 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "7 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSVNE3442P Säkerhetsrelä 115vac 2.5a
10 804 kr /enhet