Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT063-12A Spårverktyg Tialn 0.312 tums hål 0.75 skär | AE2KNL 4XWJ1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT063-12A Spårverktyg Tialn 0.312 tums hål 0.75 skär

Finns i lager
Artikel: AE2KNL Modell: GT063-12AKorsreferens: 4XWJ1

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.312 "
Skärvinkel2 graders slutskärning
SkärriktningHöger hand
FinishTiAlN
Spårbredd0.063 "
MaterialFast karbid
Max. Skärdjup0.75 "
Kompensera0.11 "
Total längd2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
StilHåller ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466939585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017K-10A Spårverktyg Tialn 0.187 tums hål 5/8 Cut | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "542SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017K-4A Spårverktyg Tialn 0.187 tums hål 0.25 Cut | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "566SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017K-6A Spårverktyg Tialn 0.187 tums hål 3/8 skär | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "548SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017K-8A Spårverktyg Tialn 0.187 tums hål 0.5 skär | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "546SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017Q-10A Spårverktyg Tialn 0.25 tums hål 0.625 Cut | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "577SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017Q-4A Spårverktyg Tialn 0.25 tums hål 0.25 Cut | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "588SEK
VETENSKAPLIGA SKÄRVERKTYG GT017Q-6A Spårverktyg Tialn 0.25 tums hål 0.375 Cut | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "577SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT063-12A Spårverktyg Tialn 0.312 tums hål 0.75 skär
706SEK /enhet