Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tejp 3-1/4 x 4-1/2 Inch 125 Mil - Paket med 10 | AE7NFW 5ZNH0

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 tum 125 Mil - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE7NFW Modell: 2200 PK10Korsreferens: 5ZNH0
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
1 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMastictejp
Vidhäftningsstyrka200 oz / tum
AdhesivGummimastik
FärgSvart
Längd4.5 "
MaterialVinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
Formarektangel
Temperaturintervall0 grader till 100 grader F.
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek125 mil.
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetVidhäftningsstyrkaLängdTjocklekBreddMaterialMax. SpänningPrestanda Temp.Pris
SCOTCH 2234 Mastband 2 x 6 fot 60 mil svart gummi | AD7EPW 4DYW8 22342400 pund / tum160 oz / tum6"60 mil.2"Flamskyddsmedel gummi400Upp till 194 grader F.935SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 tum 125 Mil - förpackning om 10
1 543 kr /enhet