Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH MVI10-250DFX hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50 | AC3GHC 2TE58

SCOTCH MVI10-250DFX hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC3GHC Modell: MVI10-250DFXKorsreferens: 2TE58
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.128 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.95 "
Sömlödd
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdSömTrådområdePris
SCOTCH MVU18-250DFX Female Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack of 100 | AC3GHB 2TE57 MVU18-250DFX0.08 "Red0.87 "Butted22 till 18 AWG711SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH MVI10-250DFX hona frånkoppling gul 12 till 10 Awg - förpackning om 50
523SEK /enhet