CDI CONTROL DEVICES Tryckavlastningsventiler


Filter
Funktion: Tryckavlastning , Hex: 9/16 , Knoppmaterial: Nylon , Längd: 1.75 " , Max. Flöde: 6 cfm , NPT-inlopp: 1 / 4 " , Skala: Mikrometerstil , Tätningsmaterial: Mässing , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Typ: Variabel
StilModellBody MaterialMax. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
PR25-000
Mässing2500 till 20190 SEK
A
PR25-008
Mässing25050 till 125190 SEK
B
CR25-100
Smidd mässing250 F0 till 100 psi275 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?