Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH RFD7020-VPESF Bildhängare, självhäftande ryggfäste, 0 krokar, 2 lb Arbetsbelastningsgräns | CU2JPX 56KE77

SCOTCH RFD7020-VPESF Bildhängare, självhäftande ryggfäste, 0 krokar, 2 lb arbetsbelastningsgräns

Finns i lager
Artikel: CU2JPX Modell: RFD7020-VPESFKorsreferens: 56KE77

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
SCOTCH RF6731-VPESF Bildhängare, självhäftande baksida, PK 14, 0 krokar, 2 lb Arbetsbelastningsgräns | CU2JPY 56KE75 RF6731-VPESF1199SEK
SCOTCH RF6730-VPESF Bildhängare, 2 lb arbetsbelastningsgräns, 3 tums höjdhöjd | CU2JPZ 56KE76 RF6730-VPESF14190SEK
SCOTCH RFD7021-VPESF Bildhängare, självhäftande baksida, PK 36, 0 krokar, 2 lb Arbetsbelastningsgräns | CU2JQA 56KE78 RFD7021-VPESF1187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH RFD7020-VPESF Bildhängare, självhäftande ryggfäste, 0 krokar, 2 lb arbetsbelastningsgräns
199SEK /enhet