WATTS Termostatisk blandningsventil, blyfri koppar-kiselgering


Olika operationer i kommersiella anläggningar kräver en konstant utloppstemperatur för vätskeleverans för att säkerställa hög precision. Watts termostatiska blandningsventiler är idealiska för att ge vätsketillförsel utan några temperaturfluktuationer.

Filter
Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering , Efterlevnad: ASSE 1070, ASSE 1069, ASSE 1017, IAMPO och UPC listade , Max. Tryck: 150 psi
StilModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
LFUSGB-M2-SC
80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.375 "3.187 "-
RFQ
B
LFMMV-M1-UT
80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Unionen3 / 4 "Gängad5.437 "4.875 "3 083 SEK
C
LFMMV-M1-QC
80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "3 318 SEK
D
LFMMV-M1-QC
80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 521 SEK
B
LFMMV-M1-UT
80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 5 / 16 "3 838 SEK
E
LFMMV-M1-UT
80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Unionen1 / 2 "Gängad5.437 "4.875 "2 643 SEK
F
LFMMV-M1-US
80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 515 SEK
G
LFUSGB-M2-QC
80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 818 SEK
H
0006270
80 grader till 120 grader F.12 GPM3 / 4 "Lösningsmedelssvets3 / 4 "Lösningsmedelssvets5 9 / 16 "5.25 "3 491 SEK
H
0006269
80 grader till 120 grader F.12 GPM1 / 2 "Lösningsmedelssvets1 / 2 "Lösningsmedelssvets5 5 / 16 "4.75 "2 308 SEK
D
LFMMV-M1-QC
80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 749 SEK
H
0006271
80 grader till 120 grader F.12 GPM1"Lösningsmedelssvets1"Lösningsmedelssvets5 13 / 16 "5 11 / 16 "5 361 SEK
I
LF1170-M2-QC
90 grader till 160 grader F.23 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "1 751 SEK
I
LF1170-M2-QC
90 grader till 160 grader F.23 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 898 SEK
J
LF1170-M2-US
90 grader till 160 grader F.23 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 698 SEK
K
LF1170-M2-UT
90 grader till 160 grader F.23 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 13 / 16 "3 715 SEK
I
LF1170-M2-QC
90 grader till 160 grader F.23 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "2 975 SEK

Termostatisk blandningsventil, blyfri koppar-kiselgering

Watts termostatiska blandningsventiler reglerar vattentemperaturen genom att blanda kallt och varmt vatten samtidigt. Watts ventiler används med panna och härdat vattensystem för golvvärme, markvärme, nöddusch och kommunala vattenbehandlingsapplikationer. Dessa termostatiska blandningsventiler tillåter varmvattenberedaren att arbeta vid högre temperaturer, vilket förlänger det effektiva systemflödet vid ventilutgången. Denna funktion ökar produktiviteten. Watts blandningsventiler är gjorda av blyfri kopparkisellegering för att underlätta utmärkta tillverkningsmöjligheter för smide, gjutning och bearbetning av materiallager. Watts termostatiska blandningsventiler minskar storleken / BTU-kraven, vilket ger kapacitet för toppsystemkrav. Dessa UPC-listade ventiler levererar en maximal flödeshastighet på 23 gpm och kan motstå temperaturer och tryck upp till 160 grader F respektive 150 psi. Välj från ett brett utbud av dessa termostatiska blandningsventiler, tillgängliga i union, lösningsmedelssvets, snabbkoppling och kompressionsinloppsalternativ på Raptor Supplies. Watt kraftiga flottörventiler och justerbara övertrycksventiler finns också tillgängliga för olika kommersiella tillämpningar för reglering av vattenförsörjning.

du använder

Watts termostatiska blandningsventiler är lämpliga för att reglera vattentemperaturen genom att blanda kallt och varmt vatten samtidigt. Dessa blandningsventiler används med panna och härdat vattensystem för markvärme, golvvärme, nöddusch och kommunal vattenbehandling. Termostatiska blandningsventiler håller vattentemperaturen vid snäva toleranser för kritiska applikationer. Watts ventiler reagerar snabbt på inkommande vattentemperatur och justerar noggrant utmatningstemperaturen. Watts termostatiska blandningsventiler är idealiska för tillämpningar på sjukhus och laboratorier där precision är nödvändig.

Arbetsmekanism

Watts termostatiska blandningsventiler har två vatteninlopp för varmt och kallt vatten och ett blandat utlopp för att leverera det blandade vattnet. Watts ventiler inkluderar en spindelenhet, kontrollmodul, kolv, termostat, tratt och fjäder. När vätskan kommer in i vatteninloppet känner termostaten av vattentemperaturen och trycker på fjädern för att justera vattenflödet och blandningen. Denna mekanism är känslig för temperaturförändringar och har en minimal svarstid för att reglera vattentemperaturen vid vattenutloppet.

Funktioner

  • Blyfri kopparkonstruktion: Watts termostatiska blandningsventiler är gjorda av blyfri kopparkisellegering för att underlätta utmärkta tillverkningsmöjligheter för smide, gjutning och bearbetning av material.
  • Högtryckstolerans: Watts ventiler levererar en maximal flödeshastighet på 23 gpm och kan motstå temperaturer och tryck upp till 160 grader F respektive 150 psi.
  • Tillgodoser högsta systemkrav: Watts termostatiska blandningsventiler minskar storleken / BTU-kraven för att tillhandahålla kapacitet för toppsystemkrav.

Kompatibla tillbehör

  • PEX-slang: Watts termostatiska blandningsventiler kan användas tillsammans med PEX-slang för applikationer som kräver strålningsuppvärmning i golv/vägg, till- och returledningar och snösmältningsoperationer. Dessa rör har en tvärbunden polyetenkonstruktion för att effektivt leda värmen till omgivande media. Dessa slangar är klassade för att hantera högtemperaturvätska upp till 200 grader F.

Standarder och godkännanden

  • Watts termostatiska blandningsventiler är tillverkade i enlighet med ASSE-standarder för att säkerställa fullständig säkerhet i kommersiella miljöer.

Installation

  • Välj först en lämplig plats för tempereringsventilerna. Watts termostatiska blandningsventiler bör vara tillgängliga för justeringar och nära användningsstället.
  • Systemet måste luftas ur tryck före installation.
  • Rör eller kopparrör måste dras så att de passar och är i linje med ventilinloppen och utloppen.
  • Watts ventiler bör tas bort från sina ändstycken och se till att kopplingsmuttrarna är över röret/slangarna innan de görs anslutningar till ändstycket.
  • Rörledningar ska spolas ur igen, ventiler ska installeras med filterpackning på kall- och varmvattenintag med fiberpackning på blandvattenutloppet.
  • Slutligen, slå PÅ varm- och kallvattenförsörjningen. Om användaren observerar några läckor måste anslutningarna till & från ventilerna dras åt för att stoppa läckaget innan man fortsätter.

Vanliga frågor

Varför används termostatiska blandningsventiler?

Watts termostatiska blandningsventiler är lämpliga för att minska inline värmeförluster i applikationer för reglering av vattentemperatur. Dessa blandningsventiler säkerställer att komponenterna i systemet, såsom säten, kranhuvuden och magnetventiler, påverkas mindre av beläggningsbildning, vilket säkerställer hållbarheten hos rörledningar och ansluten utrustning.

Hur ändrar man temperaturen på Watts termostatiska blandningsventiler?

För att justera vattentemperaturen på tilloppssidan, ta bort plastlocket på toppen av blandningsventilen. Använd en tättslutande nyckel för att justera muttern. Om kravet är att höja vattentemperaturen på utloppet, vrid muttern moturs. För att minska vattentemperaturen, vrid muttern medurs.

Vad är skillnaden mellan termostatiska blandningsventiler och blandningsventiler?

Watts termostatiska blandningsventiler kan hålla vattentemperaturen vid snäva toleranser (vid +/- 33.8 grader F) för kritiska applikationer. Medan blandnings-/tempereringsventiler kan bibehålla noggrannheten vid +/- 37.4 grader F. Dessutom reagerar Watts termostatiska blandningsventiler snabbt på inkommande vattentemperatur och justerar den utgående framledningstemperaturen därefter.

Finns det några typer av termostatiska blandningsventiler?

Det finns två typer av blandningsventiler, ventiler som manövreras baserat på vaxelement och bimetallremsor. Ventilerna med vaxelement styr intagstillförseln av både kallt och varmt vatten genom att reagera mot vattnets temperatur. Mekanismen flyttar vaxelementet uppåt eller nedåt och kontrollerar öppningen av ventilinloppen med precision och på en minimal tidsram. Ventilerna med bimetallisk bandmekanism reagerar på vattentemperaturen och har en snabb responstid. De är lämpliga för kritiska applikationer som kräver hög precision och minimal svarstid (+/- 1 sekund).

Hur fungerar trevägs blandningsventiler?

Dessa blandningsventiler suger in det varma vattnet från pannenheten och blandar det med det kalla vattnet som tillförs från den kallare sidan. De ger en cirkulation av det blandade vattnet med tillräckligt hög & inställd temperatur för att möta vattenförsörjningsbehovet med noggrannhet vid en inställd flödeshastighet. Systemet arbetar således vid en inställd temperatur och konstant flöde under hela operationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?