SCOTSMAN CU50PA-1 ismaskin underbänk 65 Lb. | AC6WYB 36N973

SCOTSMAN CU50PA-1 Ismaskin Underbänk 65 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC6WYB Modell: CU50PA-1Korsreferens: 36N973

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIce Machine
Amps14.4
FärgRostfritt stål
KondensorkylningLuft
Ledningslängd6ft.
Kubstorlek1 "x 1-1 / 8" x 1-1 / 4 "
KubtypGourmet
DörrgångjärnVänster
Dörr TypFastämne
Avloppsstorlek3 / 8 "
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Hz60
IsmaskinstilInbyggd underräknare
Isproduktion per dag65 lb.
Isförvaringskapacitet26 lb.
Inloppsstorlek1 / 4 "
Övergripande djup22 "
Totala höjden34.375 "
Total bredd14.88 "
Spänning115V
Garanti1 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8418690110
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddAmpsDörrgångjärnSpänningGarantiDörr TypAvloppsstorlekInloppsstorlekPris
SCOTSMAN C0322MA-1 Ismaskin Modular 356 Lb. | AC6WWG 36N931 C0322MA-122 "12.7-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT44 724 kr
SCOTSMAN C0322MW-1 ismaskin modulär 366 lb. | AC6WWH 36N932 C0322MW-122 "11.9-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT44 724 kr
SCOTSMAN C0322SA-1 Ismaskin Modular 356 Lb. | AC6WWJ 36N933 C0322SA-122 "12.7-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT44 740 kr
SCOTSMAN C0322SW-1 ismaskin modulär 366 lb. | AC6WWK 36N934 C0322SW-122 "11.9-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT44 724 kr
SCOTSMAN C0330MA-1 Ismaskin Modular 350 Lb. | AC6WWL 36N935 C0330MA-130 "12.7-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT43 219 kr
SCOTSMAN C0330MW-1 Ismaskin Modular 400 Lb. | AC6WWM 36N936 C0330MW-130 "11.9-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT43 219 kr
SCOTSMAN C0330SA-1 Ismaskin Modular 350 Lb. | AC6WWN 36N937 C0330SA-130 "12.7-115V3 år Delar och arbete på alla komponenter, 5 år. Delar och arbete på förångaren, 5 år. Delar på kompressorn och kondensorn-3/4 "FPT3/8 "FPT43 219 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTSMAN CU50PA-1 Ismaskin Underbänk 65 Lb.
53 581 kr /enhet