Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON BPS-12 / 24-1 Strömförsörjning Dual Voltage Box Ed White | AE4JLX 5KZX3

SECURITRON BPS-12/24-1 Strömförsörjning Dual Voltage Box Ed Vit

Finns i lager
Artikel: AE4JLX Modell: BPS-12/24-1Korsreferens: 5KZX3
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
6 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsJa
Kapslingsdjup (in.)4
Kapslingshöjd (in.)12
Kapslingsbredd (in.)9
FinishWhite
Höjd12 "
Inspänning120 VAC
MaterialMetall
Antal utgångar1
Utgångsström1 Amps
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypBoxad med dubbla spänningar
Spänningsutgång12 eller 24 VDC
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9465
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBatterier krävsKapslingsdjup (in.)Antal utgångarUtgångsströmTypSpänningsutgångBreddPris
SECURITRON BPS-12-45 Strömförsörjning 12v Lådor Vit | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetallJa444.5 Amps12V boxad12 VDC14 "13 590 kr
SECURITRON PSP-12 Strömförsörjning 12vdc Plug-in Svart | AE4JMB 5KZX8 PSP 12-Nej--700mA12 VDC plug-in12 VDC, 700mA-1 111 kr
SECURITRON PSP-24 Strömförsörjning 24vdc Plug-in Svart | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Nej--350mA24 VDC plug-in24 VDC, 350mA-985SEK
SECURITRON AQD-6 Strömförsörjning 6A Stål Beige | AH8YJE 39CC49 AQD-6StålNej4.7516AByta12 VDC eller 24 VDC-6 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON BPS-12/24-1 Strömförsörjning Dual Voltage Box Ed Vit
6 895 kr /enhet