Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON AQD-6 Strömförsörjning 6A Stål Beige | AH8YJE 39CC49

SECURITRON AQD-6 Strömförsörjning 6A Stål Beige

Finns i lager
Artikel: AH8YJE Modell: AQD-6Korsreferens: 39CC49
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
6 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.75
Kapslingshöjd (in.)14
Kapslingsbredd (in.)14
FinishBeige pulverlackerad
ingångs~~POS=TRUNC50/60
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar1
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypByta
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBatterier krävsKapslingsdjup (in.)Antal utgångarUtgångsströmTypSpänningsutgångBreddPris
SECURITRON BPS-12 / 24-1 Strömförsörjning Dual Voltage Box Ed White | AE4JLX 5KZX3 BPS-12 / 24-1MetallJa411 AmpsBoxad med dubbla spänningar12 eller 24 VDC9"6 895 kr
SECURITRON BPS-12-45 Strömförsörjning 12v Lådor Vit | AE4JLY 5KZX4 BPS-12-45MetallJa444.5 Amps12V boxad12 VDC14 "13 590 kr
SECURITRON PSP-12 Strömförsörjning 12vdc Plug-in Svart | AE4JMB 5KZX8 PSP 12-Nej--700mA12 VDC plug-in12 VDC, 700mA-1 111 kr
SECURITRON PSP-24 Strömförsörjning 24vdc Plug-in Svart | AE4JMC 5KZX9 PSP 24-Nej--350mA24 VDC plug-in24 VDC, 350mA-985SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON AQD-6 Strömförsörjning 6A Stål Beige
6 333 kr /enhet