Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON M62B Elektromagnetisk låsrörskoppling | AE4JLU 5KZW8

SECURITRON M62B elektromagnetisk låsrörskoppling

Finns i lager
Artikel: AE4JLU Modell: M62BKorsreferens: 5KZW8

Få det Maj 20, Måndag
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
8 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V250mA @ 12VDC
Förstärkare Draw @ 24V150mA @ 24VDC
FinishBorstat
Hållkraft (Lb.)1200
Inspänning12 eller 24
Lås kroppsdjup (in.)1-3/4
Lås kroppslängd (in.)8
Lås kroppens bredd3 In.
MaterialRostfritt stål
Tillverkare SerierM62
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
Projektion från väggen2.5 In.
TypBond-sensor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.92
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Släpp fördröjning (direkt)
    • Slagplattans djup (tum) (1/2)
    • Slagplattans längd (tum) (6)

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierTypPris
SECURITRON MM15G Elektromagnetisk låsrörskoppling | AE4JMF 5KZY2 MM15GMM15Rörmontering7 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON M62B elektromagnetisk låsrörskoppling
8 493 kr /enhet