Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON MM15G Elektromagnetisk låsrörskoppling | AE4JMF 5KZY2

SECURITRON MM15G Elektromagnetisk låsrörskoppling

Finns i lager
Artikel: AE4JMF Modell: MM15GKorsreferens: 5KZY2
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
7 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V130mA @ 12VDC
Förstärkare Draw @ 24V250mA @ 24VDC
FinishBorstat
Hållkraft (Lb.)4000
Inspänning12 eller 24
Lås kroppsdjup (in.)1-7/8
Lås kroppslängd (in.)6
Lås kroppens bredd2-3 / 4 tum.
MaterialRostfritt stål
Tillverkare SerierMM15
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
Projektion från väggen2.76 In.
TypRörmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.502
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Släpp fördröjning (direkt)
    • Strikplattans längd (in.) (3-41 / 64)

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierTypPris
SECURITRON M62B Elektromagnetisk låsrörskoppling | AE4JLU 5KZW8 M62BM62Bond-sensor8 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON MM15G Elektromagnetisk låsrörskoppling
7 895 kr /enhet