Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON PB Push To Exit-knapp Väggmonterad | AE4JUA 5LAA3

SECURITRON PB Push To Exit-knapp Väggmonterad

Finns i lager
Artikel: AE4JUA Modell: PBKorsreferens: 5LAA3

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck för att avsluta-knappen
Djup1.75 "
Höjd4.5 "
Inspänning12 eller 24 VDC
MaterialRostfritt stål
Produktion1 DPST, 7A@30 VDC
Betyg7A
Växla åtgärdPush Button
TypVäggmonterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536509031
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Knapp Dia. (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellProduktionBetygTypPris
SECURITRON EEB2 Tryck för att avsluta-knapp Nöd | AE4JTY 5LAA1 EEB21 SPST, 3A@30 VDC3ANödsituation2 569 kr
SECURITRON EEB3N Push To Exit-knapp Nöd | AE4JTZ 5LAA2 EEB3N1 SPST, 3A@30 VDC3ANödsituation2 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON PB Push To Exit-knapp Väggmonterad
2 591 kr /enhet