SE ALLA INDUSTRIER PV26-360GB Full Dome Mirror 26in. Akryl | AD2APZ 3LZD7

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360GB Full Dome Mirror 26in. Akryl

Finns i lager
Artikel: AD2APZ Modell: PV26-360GBKorsreferens: 3LZD7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFull Dome Mirror
Ungefär. Visningsavstånd400 ft.
SäkerhetsGalvaniserat stål
Diameter26 "
Kupolhöjd11 "
Lens MaterialAkryl
MonteringsplatsTak
FälgtypAkryl
Betraktningsvinkel360 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.17
Fartygets höjd (cm)71.88
Fartygets längd (cm)70.61
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. VisningsavståndSäkerhetsDiameterArtikelLens MaterialFälgtypPris
SE ALLA INDUSTRIER PV26-360 Full Dome Mirror 26in. Akryl | AC3WDW 2WZA5 PV26-360400 ft.Wire26 "Full Dome MirrorAkrylAkryl1 541 kr
SE ALLA INDUSTRIER LX32-360 Full Dome Mirror 32in. Polykarbonat | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Wire32 "Full Dome MirrorpolykarbonatAkryl4 583 kr
SE ALLA INDUSTRIER PV32-360GB Full Dome Mirror 32in. Akryl | AD2ALC 3LYY7 PV32-360GB450 ft.Galvaniserat stål32 "Full Dome MirrorAkrylAkryl8 346 kr
SE ALLA INDUSTRIER PV36-360GB Full Dome Mirror 36in. Akryl | AD2AQB 3LZE1 PV36-360GB400 ft.Galvaniserat stål36 "Full Dome MirrorAkrylAkryl6 425 kr
SE ALLA INDUSTRIER PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Spegel 24 tum Akryl | AD3FEK 3YRL4 PVT-BAR2X2350 ft.Akryl22 "T-Bar Dome SäkerhetsspegelAkrylAkryl1 777 kr
SE ALLA INDUSTRIER PV18-360 Full Dome Mirror 18in. Akryl | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Galvaniserat stål18 "Full Dome MirrorAkrylAkryl1 442 kr
SE ALLA INDUSTRIER ONV-360-18-PC Full Dome Mirror 18 tums polykarbonat | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 kvadratfotIngen tillbaka18 "Full Dome Mirrorpolykarbonatpolykarbonat2 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360GB Full Dome Mirror 26in. Akryl
5 821 kr /enhet