Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SELLSTROM S16512 Glasplatta Värmebehandlad 2 x 4.25 Nyans 12 | AD2FRJ 3NYZ5

SELLSTROM S16512 Glasplatta Värmebehandlad 2 x 4.25 Nyans 12

Finns i lager
Artikel: AD2FRJ Modell: S16512Korsreferens: 3NYZ5
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlasfilterplatta
Funktion Förlänger livslängden på filterplattan
Plate Storlek2 x 4-1 / 4 "
Tjocklek0.1 "
TypVärmebehandlad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9001909000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Skugga 12

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekPris
SELLSTROM S16510 Glasplatta Värmebehandlad 2 x 4.25 Nyans 10 | AD2FRG 3NYZ3 S165102 x 4-1 / 4 "38SEK
SELLSTROM S16511 Glasplatta Värmebehandlad 2 x 4.25 Nyans 11 | AD2FRH 3NYZ4 S165112 x 4-1 / 4 "38SEK
SELLSTROM S16310 Glasplatta Heat Treat 4.5 x 5.25 Nyans 10 | AD2JNJ 3PWY1 S163104-1/2 X 5-1/4"74SEK
SELLSTROM 16311 Glasplåt Värmebehandling 4.5 x 5.25 Skugga 11 | AD2JNK 3PWY2 163114-1/2 X 5-1/4"242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SELLSTROM S16512 Glasplatta Värmebehandlad 2 x 4.25 Nyans 12
24SEK /enhet