Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SESAMEE K0436 Kombination Återställbar Hänglås Mässing | AG6QBA 3TMJ7

SESAMEE K0436 Kombination Återställbart hänglås Mässing

Finns i lager
Artikel: AG6QBA Modell: K0436Korsreferens: 3TMJ7
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkombination hänglås
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialMässing
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd2"
Slå platsBotten
Antal rattar4
SäkerhetsnivåMedium säkerhet
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialMässing
Schackelbredd13 / 16 "
VädertåligJa
väderbeständighetMedium korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8301300060

Produktinformation:

    • Återställbar (Återställbar)

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdBygelmaterialPris
SESAMEE KCR0436 Kombination Återställbar Hänglås Mässing | AG6QBB 3TMJ9 KCR04361"Mässing345SEK
SESAMEE K440 Nollställbar hänglås mässing | AG6QBC 3TMK1 K4404"Krompläterat stål428SEK
SESAMEE K436 Kombinationshänglås, Dial Combo Hänglås, 1-1 1/2 tum, 1/2-1 tum | CU2MGV 783XW3 K436--469SEK
SESAMEE K5003/4 Kombinationshänglås, Dial Combo Hänglås, 1-1 1/2 tum, 1/2-1 tum | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--348SEK
SESAMEE K5002-1/4 Kombinationshänglås, Dial Combo Hänglås, 2-4 tum, 1/2-1 tum | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--389SEK
SESAMEE 437L Kombinationshänglås, Dial Combo Hänglås, 2-4 tum, 1/2-1 tum | CU2MGY 783XW1 437L--299SEK
SESAMEE K0437 Kombinationshänglås, Dial Combo Hänglås, 2-4 tum, Större än 1 tum | CU2MGZ 783XW0 K0437--509SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SESAMEE K0436 Kombination Återställbart hänglås Mässing
380SEK /enhet