Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHANNON INSULTECH HS-153-2CMD8 Värmesköld 17C-A-3-25 3 x 3 x 4-1/2 tum | AH4XEC 35PE89

SHANNON INSULTECH HS-153-2CMD8 Värmesköld 17C-A-3-25 3 x 3 x 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH4XEC Modell: HS-153-2CMD8Korsreferens: 35PE89

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmesköld
FästanordningSnabbsläppande tygflik
Höjd7"
Inomhus UtomhusInomhus eller utomhus
Längd6"
Temp. Räckvidd500 grader F
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Värmesköld för AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "1 841 kr
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Värmesköld för AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "2 782 kr
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Värmesköld för AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "2 782 kr
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Värmesköld för AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "2 981 kr
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Värmesköld för AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "1 896 kr
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Värmesköld för AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "1 938 kr
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Värmesköld för AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "1 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-153-2CMD8 Värmesköld 17C-A-3-25 3 x 3 x 4-1/2 tum
1 278 kr /enhet