Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE 22604LF Monteringssats för vattenvärmare 1/2 tum x 3/4 tum | AA8NTR 19F901

SHARKBITE 22604LF Vattenvärmare monteringssats 1/2 tum x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA8NTR Modell: 22604LFKorsreferens: 19F901
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenvärmare Push to Connect-kopplingssats
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypTryck för att ansluta x FNPT
Max. Tryck200 psi
Antal bitar3
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE 22441LF Varmvattenberedare Kit 3/4 tum Storlek | AA8NUB 19F910 22441LF3 / 4 "x 3 / 4"249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE 22604LF Vattenvärmare monteringssats 1/2 tum x 3/4 tum
241SEK /enhet