Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U134LF-hankontakt Push To Connect 3/4 In | AA8NQW 19F858

SHARKBITE U134LF hankontakt Push To Connect 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA8NQW Modell: U134LFKorsreferens: 19F858 / 19F868

Få det Maj 16, Torsdag
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U140LF-hankontakt Push To Connect 1 In | AA8NRN 19F874 U140LF1"318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U134LF hankontakt Push To Connect 3/4 In
163SEK /enhet