Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U249LF Drop Ear Armbågsrör 1/2 tums rör 1/2 tum | AG2LLD 31LC83

SHARKBITE U249LF Drop Ear Armbågsrör 1/2 tums rör 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG2LLD Modell: U249LFKorsreferens: 31LC83
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpp öronbågen
GrundmaterialDZR mässing
Body MaterialDZR mässing
FärgTan
AnslutningstypPush-Fit
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialAnslutningstypArtikelPris
SHARKBITE U334LF Drop Ear Armbåge Push To Connect 1/2 x 1 / 2in | AA8NRW 19F881 U334LFMetallSlangarDrop Ear Armbåge, 90 grader188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U249LF Drop Ear Armbågsrör 1/2 tums rör 1/2 tum
268SEK /enhet