Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit Tube 1/2 tum Rör 1/2 tum | AG2LLF 31LC86

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit Tube 1/2 tums rör 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG2LLF Modell: U3362LFKorsreferens: 31LC86
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlip Tee
GrundmaterialDZR mässing
Body MaterialDZR mässing
FärgTan
AnslutningstypPush-Fit
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)11.33
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
SHARKBITE U3370LF Slip Tee Push-Fit Tube 3/4 tums rör 3/4 tum | AG2LLH 31LC88 U3370LF3 / 4 "3 / 4 "385SEK
SHARKBITE UIP375 Slip Tee, Mässing, Push-To-Connect x Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NBF 45RF64 UIP375--742SEK
SHARKBITE UIP376 Slip Tee, Mässing, Push-To-Connect x Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NBG 45RF65 UIP376--830SEK
SHARKBITE UIP364 Slip Tee, Mässing, Push-To-Connect x Push-To-Connect x Push-To-Connect, Mässing, 8 tums längd | CU2NBH 45RF61 UIP364--250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit Tube 1/2 tums rör 1/2 tum
321SEK /enhet