Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In | AA8NQY 19F860

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA8NQY Modell: U362LFKorsreferens: 19F860
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U370LF Tee Push To Connect 3/4 In | AA8NRC 19F864 U370LF3 / 4 "246SEK
SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 In | AA8NTB 19F886 U374LF1"574SEK
SHARKBITE U358LF Tee Push Fitting 1/4 In | AA8NTZ 19F908 U358LF1 / 4 "273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In
214SEK /enhet