Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON PIPING S5034IN020014 Reduceringsinsats 2 x 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FUY 1LUF7

SHARON PIPING S5034IN020014 Reducerande insats 2 x 1 1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FUY Modell: S5034IN020014Korsreferens: 1LUF7

Få det Maj 16, Torsdag
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
894SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande insats
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1.5 "
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON PIPING S5034IN012010 Reduceringsinsats 1 1/4 x 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FUU 1LUF3 S5034IN0120101.25 "1-1 / 4 "x 1"477SEK
SHARON PIPING S5034IN014012 Reducerande skär 1 1/2 x 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5034IN020014 Reducerande insats 2 x 1 1/2 tum 304 rostfritt stål
894SEK /enhet