Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARON RÖR S5036CP003 Koppling 3/8 tum 316 rostfritt stål | AC3KEF 2UB18

SHARON PIPING S5036CP003 Koppling 3/8 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KEF Modell: S5036CP003Korsreferens: 2UB18

Få det Maj 16, Torsdag
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi @ 150 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1.031 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SHARON PIPING S5034CP012 Koppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-15 / 64 "1.25 "636SEK
SHARON PIPING S5034CP014 Koppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-35 / 64 "1.5 "820SEK
SHARON PIPING S5034CP020 Koppling 2 tum 304 rostfritt stål | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-31 / 32 "2"1 209 kr
SHARON PIPING S5036CP012 Koppling 1 1/4 tum 316 rostfritt stål | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-15 / 64 "1.25 "828SEK
SHARON PIPING S5036CP020 Koppling 2 tum 316 rostfritt stål | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 grader F.2-31 / 32 "2"1 518 kr
SHARON PIPING S4034CP014 Koppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.2.5 "1.5 "1 135 kr
SHARON PIPING S4034CP024 Koppling 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 Stainless Steel2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.3.625 "2.5 "2 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARON PIPING S5036CP003 Koppling 3/8 tum 316 rostfritt stål
227SEK /enhet