SHARPE-VENTILER SV35116030 Portventil Klass 150 3-tums fläns | AB2YAN 1PRG4

SHARPE VALVES SV35116030 Portventil klass 150 3 tums fläns

Finns i lager
Artikel: AB2YAN Modell: SV35116030Korsreferens: 1PRG4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialCF8M rostfritt stål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 150
AnslutningstypFläns
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd8"
Max. Vätsketemp.450 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Max. Vattentryck275 psi
Rörstorlek3"
Stammaterial316 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret16-13 / 32 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialCF8M rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.91
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE VALVES SV35116010 Ventilklass 150 1 tums fläns | AB2YAK 1PRG1 SV351160105"1"9"9 800 kr
SHARPE-VENTILER SV35116014 Portventil 1-1 / 2-tums fläns | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "13 080 kr
SHARPE-VENTILER SV35116020 Portventil Klass 150 2-tums fläns | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.59314 276 kr
SHARPE-VENTILER SV35116040 Portventil Klass 150 4 tums fläns | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "30 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV35116030 Portventil klass 150 3 tums fläns
23 381 kr /enhet