Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV44834TE003 Globventil Klass 800 3/8 tum Fnpt | AB2YBX 1PRK8

SHARPE VALVES SV44834TE003 Globventil Klass 800 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB2YBX Modell: SV44834TE003Korsreferens: 1PRK8
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
2 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialSmidd kolstål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypFNPT
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 7 / 64 "
Max. Vätsketemp.1000 grader F
Max. Ångtryck720 psi
Max. Vattentryck1975 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret6-17 / 32 "
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.31
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE-VENTILER SV44834TE002 Globventil Klass 800 1/4 tum Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 998 kr
SHARPE-VENTILER SV44834TE004 Globventil Klass 800 1/2 tum Fnpt | AB2YBY 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "2 256 kr
SHARPE-VENTILER SV44834TE006 Globventil Klass 800 3/4 tum Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "2 343 kr
SHARPE VALVES SV44834TE010 Globventil Klass 800 1 tum Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "3 029 kr
SHARPE VALVES SV44834TE012 Globventil Klass 800 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "5 662 kr
SHARPE VALVES SV44834TE014 Globventil Klass 800 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "5 742 kr
SHARPE VALVES SV44834TE020 Globventil Klass 800 2 tum Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "6 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE003 Globventil Klass 800 3/8 tum Fnpt
2 242 kr /enhet